› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

NITUM-R 1 LED 1W tondo bianco illuminazione residenziale e commerciale efficiente

Cod. Rexel L188421W12
Cod. Produttore 88421W12
Cod. EAN 8020806096023

Informazioni principali

  • Potenza: 1 W
  • Tipo LED: 1 LED
  • Forma: Tondo
  • Colore: Bianco
  • Consumo: Ridotto
  • Applicazioni: Residenziali/Commerciali
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: NITUM-R

Descrizione del prodotto

Il NITUM-R 1 TONDO 1LED 1W VER.BIANCO è un dispositivo di illuminazione versatile ed elegante, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Con una potenza di 1 watt, questo apparecchio è dotato di un LED che garantisce una lunga durata e un consumo energetico ridotto, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Il suo design tondo e il colore bianco si integrano perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo un tocco di modernità e stile. Realizzato con materiali di alta qualità, il NITUM-R è resistente e durevole, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzato in diverse situazioni, dalla luce d'accento all'illuminazione generale, soddisfacendo così le esigenze di ogni cliente. Descrizione del produttore: Il NITUM-R 1 TONDO 1LED 1W VER.BIANCO è un dispositivo di illuminazione versatile ed elegante, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Con una potenza di 1 watt, questo apparecchio è dotato di un LED che garantisce una lunga durata e un consumo energetico ridotto, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Il suo design tondo e il colore bianco si integrano perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo un tocco di modernità e stile. Realizzato con materiali di alta qualità, il NITUM-R è resistente e durevole, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzato in diverse situazioni, dalla luce d'accento all'illuminazione generale, soddisfacendo così le esigenze di ogni cliente.
NITUM-R 1 LED 1W tondo bianco illuminazione residenziale e commerciale efficiente