› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

NITUM-Q 2 Quadro LED 1W Luce Bianca Tecnica Efficienza Energetica

Cod. Rexel L188422M30
Cod. Produttore 88422M30
Cod. EAN 8056534781948

Informazioni principali

  • Serie: NITUM-Q 2
  • Tensione: 230 V
  • Potenza LED: 1 W
  • Colore luce: Bianco verde
  • Tipo: Quadro 1 LED
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione
  • Protezione: Standard

Descrizione del prodotto

NITUM-Q 2 QUADRO 1LED 1W VER.BIANCOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: NITUM-Q 2 QUADRO 1LED 1W VER.BIANCOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
NITUM-Q 2 Quadro LED 1W Luce Bianca Tecnica Efficienza Energetica