› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

NITUM-Q 2 QUADRO LED 1W colore nikel illuminazione compatta residenziale e commerciale

Cod. Rexel L185046N00
Cod. Produttore 85046N00
Cod. EAN 8020806216773

Informazioni principali

  • Potenza: 1W
  • Colore: Nikel
  • Tecnologia: LED
  • Design: Moderno e compatto
  • Materiale: Alta qualità
  • Efficienza: Basso consumo
  • Applicazione: Residenziale e commerciale
  • Serie: NITUM-Q

Descrizione del prodotto

Il NITUM-Q 2 QUADRO 1LED 1W NIKEL SPAZ rappresenta un'innovazione nel campo dell'illuminazione elettrica, combinando design moderno e funzionalità avanzata. Questo dispositivo è realizzato in materiale di alta qualità, garantendo durata e resistenza. Con una potenza di 1W, è in grado di fornire un'illuminazione efficace ed efficiente, perfetta per ambienti che richiedono un'illuminazione discreta ma efficace. Il suo elegante colore nikel conferisce un tocco di raffinatezza, rendendolo ideale per qualsiasi tipo di arredamento, sia in contesti residenziali che commerciali. Grazie alla sua compattezza, il NITUM-Q è facile da installare e integrare in vari spazi, offrendo versatilità e praticità. La tecnologia LED utilizzata assicura una lunga vita utile e un basso consumo energetico, contribuendo a ridurre i costi di gestione. Questo prodotto è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione moderna e sostenibile. Descrizione del produttore: Il NITUM-Q 2 QUADRO 1LED 1W NIKEL SPAZ rappresenta un'innovazione nel campo dell'illuminazione elettrica, combinando design moderno e funzionalità avanzata. Questo dispositivo è realizzato in materiale di alta qualità, garantendo durata e resistenza. Con una potenza di 1W, è in grado di fornire un'illuminazione efficace ed efficiente, perfetta per ambienti che richiedono un'illuminazione discreta ma efficace. Il suo elegante colore nikel conferisce un tocco di raffinatezza, rendendolo ideale per qualsiasi tipo di arredamento, sia in contesti residenziali che commerciali. Grazie alla sua compattezza, il NITUM-Q è facile da installare e integrare in vari spazi, offrendo versatilità e praticità. La tecnologia LED utilizzata assicura una lunga vita utile e un basso consumo energetico, contribuendo a ridurre i costi di gestione. Questo prodotto è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione moderna e sostenibile.
NITUM-Q 2 QUADRO LED 1W colore nikel illuminazione compatta residenziale e commerciale