› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

NITUM-Q 2 QUADRO LED 1W ACCIAIO INOX ILLUMINAZIONE EFFICIENTE INTERNI ESTERNI

Cod. Rexel L186882N00
Cod. Produttore 86882N00
Cod. EAN 8020806219910

Informazioni principali

  • Potenza: 1W
  • Tecnologia: LED
  • Materiale: Acciaio inox
  • Grado di protezione: Elevato
  • Applicazione: Interni/esterni
  • Design: Compatto e moderno
  • Consumo: Basso
  • Serie: NITUM-Q

Descrizione del prodotto

Scopri il NITUM-Q 2 QUADRO 1LED 1W INOX, un innovativo elemento di illuminazione progettato per offrire prestazioni elevate e un design elegante. Questo prodotto è realizzato in acciaio inox, garantendo resistenza e durabilità, ideale per ambienti sia interni che esterni. Con una potenza di 1W e una tecnologia LED, il NITUM-Q offre un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, contribuendo a ridurre i costi di elettricità. Il design compatto e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendolo perfetto per l'illuminazione di spazi residenziali, commerciali o industriali. La sua versatilità lo rende adatto a vari tipi di installazione, assicurando un'illuminazione ottimale in ogni situazione. Con un grado di protezione elevato, il NITUM-Q è progettato per resistere alle condizioni più impegnative, garantendo sicurezza e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Scopri il NITUM-Q 2 QUADRO 1LED 1W INOX, un innovativo elemento di illuminazione progettato per offrire prestazioni elevate e un design elegante. Questo prodotto è realizzato in acciaio inox, garantendo resistenza e durabilità, ideale per ambienti sia interni che esterni. Con una potenza di 1W e una tecnologia LED, il NITUM-Q offre un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, contribuendo a ridurre i costi di elettricità. Il design compatto e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendolo perfetto per l'illuminazione di spazi residenziali, commerciali o industriali. La sua versatilità lo rende adatto a vari tipi di installazione, assicurando un'illuminazione ottimale in ogni situazione. Con un grado di protezione elevato, il NITUM-Q è progettato per resistere alle condizioni più impegnative, garantendo sicurezza e affidabilità nel tempo.
NITUM-Q 2 QUADRO LED 1W ACCIAIO INOX ILLUMINAZIONE EFFICIENTE INTERNI ESTERNI