›

NITUM-Q 2 QUADRO 1LED 1W VER.BIANCO

Cod. Rexel L188422N30
Cod. Produttore 88422N30
Cod. EAN 8020806123644

Informazioni principali

  • Potenza LED: 1 W
  • Colore: Bianco-Verde
  • Tipo: Quadro elettrico
  • Illuminazione: Efficiente e affidabile
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Design: Compatto e moderno
  • Visibilità: Ottimale
  • Serie: NITUM-Q

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: NITUM-Q è un quadro elettrico compatto dotato di un LED da 1 watt, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e affidabile. Il dispositivo presenta una finitura bianco-verde che si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo funzionalità e design in un unico prodotto. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione pratica e moderna, questo quadro con LED assicura visibilità e controllo ottimali.
NITUM-Q 2 QUADRO 1LED 1W VER.BIANCO