› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

NITUM-Q 18 QU LED 3W RGB illuminazione versatile design compatto bianco

Cod. Rexel L188569Z30
Cod. Produttore 88569Z30
Cod. EAN 8033913320899

Informazioni principali

  • Potenza LED: 1W RGB
  • Numero LED: 3
  • Serie: NITUM-Q 18
  • Colore: Bianco
  • Tecnologia: LED
  • Applicazione: Illuminazione efficiente
  • Efficienza: Alta fedeltà colori
  • Design: Integrato elettronica

Descrizione del prodotto

NITUM-Q 18 QU 3LED 1W RGB F.C.BIANLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: NITUM-Q 18 QU 3LED 1W RGB F.C.BIANLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
NITUM-Q 18 QU LED 3W RGB illuminazione versatile design compatto bianco