› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

NITUM-Q 18 QU 3X1W 220MA RGB modulo LED RGB alta efficienza per illuminazione decorativa

Cod. Rexel L186614Z60
Cod. Produttore 86614Z60
Cod. EAN 8033913253951

Informazioni principali

  • Potenza: 3x1W
  • Corrente: 220mA
  • Colore: RGB
  • Serie: NITUM-Q 18
  • Tipo: QU FC.CR
  • Tensione: 220V
  • Efficienza: Alta fedeltà colori
  • Applicazioni: Versatile e integrata

Descrizione del prodotto

NITUM-Q 18 QU 3X1W 220MA RGB FC.CRLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: NITUM-Q 18 QU 3X1W 220MA RGB FC.CRLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
NITUM-Q 18 QU 3X1W 220MA RGB modulo LED RGB alta efficienza per illuminazione decorativa