› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

NITUM-Q 18 QU 3X1W 220MA RGB modulo LED alta efficienza illuminazione colore variabile

Cod. Rexel L186615Z00
Cod. Produttore 86615Z00
Cod. EAN 8020806219101

Informazioni principali

  • Potenza: 3x1W
  • Corrente: 220mA
  • Colore: RGB
  • Serie: NITUM-Q 18
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

NITUM-Q 18 QU 3X1W 220MA RGB FC.NSLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: NITUM-Q 18 QU 3X1W 220MA RGB FC.NSLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
NITUM-Q 18 QU 3X1W 220MA RGB modulo LED alta efficienza illuminazione colore variabile