Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI002075
Cod. Produttore
002075
Cod. EAN
8018367020755

Informazioni di prodotto

Apparecchio a parete 2x40W IAA Ottica simmetrica extra diffodente
Apparecchio da parete, soffitto, mensola e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Parabola e staffe cablaggio in alluminio / Guarnizione in polimero espanso / Viti di chiusura in acciaio inox

adatto per montaggio a parete

lunghezza

130 mm

altezza/profondità

148 mm

adatto per potenza lampada

40

prestazioni del sistema

80 W

larghezza

423 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

colore della luce

bianco

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK06

classe di protezione

I

uscita della luce

diretto

materiale della copertura

vetro opalino

portalampada

E27

ripartizione della luce

simmetrico

materiale della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

apparecchio di servizio

non necessario

angolo di irraggiamento

a raggio libero