Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI002061
Cod. Produttore
002061
Cod. EAN
8018367020618

Informazioni di prodotto

Apparecchio a parete 1x60W IAA Ottica asimmetrica extra diffodente
Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e visa in alluminio pressofuso, verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Parabola e staffe cablaggio in alluminio / Guarnizione in polimero espanso / Viti di chiusura in acciaio inox

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230 V

lunghezza

142 mm

larghezza

182 mm

altezza/profondità

275 mm

adatto per montaggio a parete

prestazioni del sistema

60 W

adatto per potenza lampada

60

colore della luce

bianco

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK06

classe di protezione

I

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

uscita della luce

diretto

ripartizione della luce

asimmetrico

apparecchio di servizio

non necessario

portalampada

E27

materiale della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

vetro opalino