Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI002062
Cod. Produttore
002062
Cod. EAN
8018367020625

Informazioni di prodotto

Apparecchio a parete 1x60W IAA Ottica asimmetrica extra diffodente
Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e visa in alluminio pressofuso, verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Parabola e staffe cablaggio in alluminio / Guarnizione in polimero espanso / Viti di chiusura in acciaio inox

adatto per numero di corpi luminosi

1

adatto per potenza lampada

60

prestazioni del sistema

60 W

larghezza

182 mm

lunghezza

142 mm

adatto per montaggio a parete

tensione nominale

230 V

altezza/profondità

275 mm

colore della luce

bianco

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

uscita della luce

diretto

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

ripartizione della luce

asimmetrico

apparecchio di servizio

non necessario

tipo di tensione

AC

materiale della copertura

vetro opalino

colore della scatola

antracite

materiale della scatola

alluminio

portalampada

E27