Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI002045
Cod. Produttore
002045
Cod. EAN
8018367020458

Informazioni di prodotto

Apparecchio a parete 1x100W IAA Ottica simmetrica extra diffodente
Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e gabbia in alluminio verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Parabola e staffe cablaggio in alluminio / Guarnizione in polimero espanso / Viti di chiusura in acciaio inox

adatto per montaggio a parete

adatto per numero di corpi luminosi

1

prestazioni del sistema

100 W

adatto per potenza lampada

100

larghezza

275 mm

altezza/profondità

182 mm

lunghezza

142 mm

colore della luce

bianco

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

non necessario

ripartizione della luce

simmetrico

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

materiale della copertura

vetro opalino

grado di protezione (IP)

IP65

uscita della luce

diretto

portalampada

E27

resistenza agli urti

IK06

classe di protezione

I