Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI002030
Cod. Produttore
002030
Cod. EAN
8018367020304

Informazioni di prodotto

Apparecchio a parete 1x100W IAA Ottica simmetrica extra diffodente
Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Parabola e staffe cablaggio in alluminio / Guarnizione in polimero espanso / Viti di chiusura in acciaio inox

adatto per montaggio a parete

lunghezza

142 mm

adatto per potenza lampada

100

prestazioni del sistema

100 W

larghezza

275 mm

altezza/profondità

182 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

colore della luce

bianco

classe di protezione

I

angolo di irraggiamento

a raggio libero

uscita della luce

diretto

ripartizione della luce

simmetrico

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

non necessario

portalampada

E27

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

bianco

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK06

materiale della copertura

vetro opalino