Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI002010
Cod. Produttore
002010
Cod. EAN
8018367020106

Informazioni di prodotto

Apparecchio a parete 1x60W IAA Ottica simmetrica extra diffodente
Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e gabbia in alluminio verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Parabola e staffe cablaggio in alluminio / Guarnizione in polimero espanso / Viti di chiusura in acciaio inox

altezza/profondità

148 mm

lunghezza

130 mm

adatto per potenza lampada

60

prestazioni del sistema

60 W

larghezza

213 mm

adatto per montaggio a parete

adatto per numero di corpi luminosi

1

classe di protezione

I

colore della luce

bianco

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP65

apparecchio di servizio

non necessario

ripartizione della luce

simmetrico

tipo di tensione

AC

angolo di irraggiamento

a raggio libero

materiale della copertura

vetro opalino

uscita della luce

diretto

portalampada

E27

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

bianco