Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI002000
Cod. Produttore
002000
Cod. EAN
8018367020007

Informazioni di prodotto

Apparecchio a parete 1x60W IAA Ottica simmetrica extra diffodente
Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Parabola e staffe cablaggio in alluminio / Guarnizione in polimero espanso / Viti di chiusura in acciaio inox

lunghezza

130 mm

altezza/profondità

148 mm

larghezza

213 mm

prestazioni del sistema

60 W

adatto per potenza lampada

60

adatto per numero di corpi luminosi

1

adatto per montaggio a parete

colore della luce

bianco

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP65

uscita della luce

diretto

angolo di irraggiamento

a raggio libero

ripartizione della luce

simmetrico

apparecchio di servizio

non necessario

tipo di tensione

AC

materiale della copertura

vetro opalino

colore della scatola

bianco

materiale della scatola

alluminio

portalampada

E27