Prodotti /

Cod. Rexel
NX107973.03
Cod. Produttore
107973.03
Cod. EAN
8026833155078

Informazioni di prodotto

NIK: Downlight LED tondo per installazione ad incasso. 22W riflettore GRIGIO. 3000K o 4000K CRI90. Lente integrata 60°. Alimentatore ON/OFF incluso.
Lampada NIK da 32 watt con temperatura colore compresa tra 3000 e 4000 kelvin, ideale per ambienti che richiedono una luce naturale e confortevole. Il modello presenta un indice di resa cromatica elevato CRI90, che garantisce una fedeltà cromatica superiore e una migliore percezione dei colori. Il design F60 assicura un'illuminazione uniforme e diffusa, mentre la finitura opaca contribuisce a ridurre i riflessi e l'abbagliamento. Questo prodotto è adatto per applicazioni elettriche che necessitano di una sorgente luminosa efficiente e di alta qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Downlight LED tondo o quadrato per installazione ad incasso in battuta in controsoffitto, completo di molle in acciaio armonico per spessori da 5-15 mm. Elevate prestazioni, resa cromatica CRI>90 e alto comfort visivo grazie alla sorgente COB recessa e alle lenti in PMMA ad alto rendimento. Cornice in lega di alluminio verniciata bianca, dissipatore verniciato nero. Riflettore in policarbonato verniciato bianco oppure grigio, o metallizzato lucido in alto vuoto in alluminio super puro 99% a seconda della versione. Alimentazione elettronica inclusa, da collocare a lato del prodotto. Temperatura di colore selezionabile in fase di installazione.

Serie

NIK