Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVJ44170000
Cod. Produttore
VJ44170000
Cod. EAN
8007951441700

Informazioni di prodotto

NI100 SONDA 3 MT. CAVO (-20+105)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termoresistenza con sensore in Nichel a 3 fili per la rilevazione della temperatura.

Tipologia

Morsetto

materiale

Acciaio inossidabile

lunghezza del cavo di collegamento

3 m

lunghezza della sonda

100 mm

intervallo di misura

-60 ... 160 °C

Produttore

SONDA NI100 3 MT CAVO TERMOREISTENZA NICHEL 3 FILI RILEVAZIONE TEMPERATURA INDUSTRIALE