›

NH1 MULTIBLOC 250A 3PTRI40/60

Cod. Rexel MST229879
Cod. Produttore T229879
Cod. EAN 4027597026707

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250A
  • Numero poli: 3
  • Compatibilità busbar: 40/60 mm
  • Tipo fusibile: NH1
  • Normativa: IEC/EN 60269-2
  • Sistema modulare: Sì
  • Installazione: Diretta
  • Serie: MULTIBLOC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The production programme of MULTIBLOC® 1.RST8 comprises NH fuse switch disconnectors for 250A. Products are designed in triple pole units for direct installation on to 40 mm and 60mm bus bar systems. For installation of MULTIBLOC® NH fuse switch disconnectors of different sizes in distribution units with central cover, respective covers are used to obtain a uniform profile in height and length. MULTIBLOC® size 1 are designed for NH fuse-links in accordance with IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, size 1: 250A. The system is a modular system, which allows the installation and combination of individual components. MULTIBLOC® offers the user the possibility of fast and easy installation as well as a high degree of security during installation and maintenance.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Sezionatore sotto carico di sicurezza

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

3

passo delle guide 40 mm

passo delle guide 60 mm

dimensione del fusibile

HPC1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

NH1 MULTIBLOC 250A 3PTRI40/60