›

NH 00 63A 500V GG

Cod. Rexel MSJ223016
Cod. Produttore J223016
Cod. EAN 8430399001128

Informazioni principali

  • Tipo: Fusibile NH 00
  • Corrente: 63 A
  • Tensione: 500 V
  • Curva: gG
  • Protezione: General purpose
  • Uso: Linee e carichi
  • Serie: MSJ223016
  • Alto potere: Interruzione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile NH 00 63 A 500 V gG, codice MSJ223016. È un fusibile a coltello taglia 00, corrente nominale 63 A, tensione 500 V, curva gG per protezione general purpose di linee e carichi. Usato in combinazione con basi portafusibili NH per proteggere circuiti di distribuzione, motori, trasformatori. Offre elevato potere di interruzione, idoneo anche per cortocircuiti importanti.
NH 00 63A 500V GG