Prodotti /

Cod. Rexel
MSV229719
Cod. Produttore
V229719
Cod. EAN
8430399025599

Informazioni di prodotto

Il fusibile NH 00 35A 690V GG SGL offre soluzioni affidabili per proteggere impianti elettrici con efficienza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema plug-in
  • Risparmio di tempo con sostituzione rapida del fusibile
  • Compatibilità con dispositivi standard per una manutenzione agevolata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura contro sovracorrenti e cortocircuiti
  • Riduzione dei rischi di danni agli impianti
  • Efficienza energetica garantita da interruzioni precise e affidabili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The NH system is classified among plug-in fuse systems and is composed of: fuse-base (possibly including terminal covers and phase barriers) fuse-link with blade contact fuse-link replacement device (LV HRC fuse puller) Since the design of this system cannot guarantee non-interchangeability of rated current it must be handled by a qualified professional. Type gG NH fuse-links are full range breaking capacity fuse-links and are used to protect cables and equipment. They can interrupt any current surge, from the lowest fusing current up to their breaking capacity, and so can be used alone as protection. They also protect electrical devices and industrial set-ups from the electrodynamic effects of very high short-circuit currents.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

35 A

tensione nominale

690 V

potere di interruzione nominale

80 kA

dimensione

HPC00

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

690 V

Tensione di dimensionamento CC

250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

3 W

Linguette in metallo isolate (IMGL)

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC00

Capacità di rottura nominale CA

80 kA

Serie

Fusibili NH IEC,IEC NH Fuse Links