Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Cod. Rexel
LO06255
Cod. Produttore
06255
Cod. EAN
8058640806409

Informazioni di prodotto

Il NEONFLEX 1616S offre un’illuminazione flessibile e ad alta efficienza, ideale per installazioni rapide e creative.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità della striscia
  • Riduzione dei tempi di posa con alimentazione a 24V
  • Materiali resistenti per una lunga durata e meno manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con potenza contenuta di 14,9W/m
  • Luce calda e accogliente a 3000K per ambienti confortevoli
  • Versatilità d’uso in spazi interni ed esterni
Il NEONFLEX 1616S è una striscia LED versatile e altamente efficiente, progettata per un'illuminazione flessibile e decorativa. Con una potenza di 14,9W/m e una temperatura di colore di 3000K, questa striscia emette una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere intime in ambienti residenziali e commerciali. Alimentata a 24V, è perfetta per installazioni in spazi interni e esterni, grazie alla sua lunghezza di 5 metri che consente di coprire ampie aree senza soluzione di continuità. Realizzata con materiali di alta qualità, il NEONFLEX 1616S è progettato per resistere all'usura e garantire una lunga durata. La sua flessibilità permette di modellare la striscia in diverse forme e angoli, rendendola adatta per applicazioni creative come illuminazione di contorno, retroilluminazione e decorazioni per eventi. Questo prodotto è una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione innovativa e funzionale.

Produttore

NEON FLEX G1616S B.C. 14.9W 1600LM