Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Cod. Rexel
LO05891
Cod. Produttore
05891
Cod. EAN
8058640803941

Informazioni di prodotto

Il NEONFLEX 1616B garantisce un’illuminazione efficiente e versatile, ideale per installazioni moderne.

Vantaggi per l’installatore:

  • Struttura flessibile per installazioni rapide in curve e angoli
  • Alimentazione a 24V che semplifica il collegamento
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione calda a 3000K per ambienti accoglienti
  • Risparmio energetico grazie a LED da 14,9W/m
  • Adattabilità a spazi diversi con lunghezza di 5 metri
Il NEONFLEX 1616B è un prodotto innovativo di illuminazione, progettato per offrire un'illuminazione versatile e di alta qualità. Con una potenza di 14,9W/m e una temperatura di colore di 3000K, questo sistema di illuminazione a LED è ideale per creare atmosfere accoglienti e calde in qualsiasi ambiente. La sua alimentazione a 24V e la lunghezza di 5 metri lo rendono perfetto per installazioni flessibili e personalizzabili, adattandosi facilmente a spazi di varie dimensioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il NEONFLEX 1616B garantisce una lunga durata e un'efficienza energetica ottimale. La sua struttura flessibile consente una facile installazione in curve e angoli, rendendolo adatto a una vasta gamma di applicazioni, dall'illuminazione decorativa a quella funzionale. Questo prodotto è la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione moderna e funzionale, senza compromettere lo stile e l'estetica.

Produttore

NEON FLEX 1616 B.C 14.9W 2140LM IP