Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Cod. Rexel
LO06168
Cod. Produttore
06168
Cod. EAN
8058640806300

Informazioni di prodotto

Il NEONFLEX 0612 offre un'illuminazione flessibile e di alta qualità, ideale per molteplici applicazioni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla flessibilità del sistema
  • Risparmio di tempo con la lunghezza standard di 5 metri
  • Grado di protezione IP65 per installazioni anche all'aperto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con funzionamento a 24V
  • Luce calda a 3000K per un’atmosfera accogliente
  • Durata prolungata e affidabilità nel tempo
Il NEONFLEX 0612 è un innovativo sistema di illuminazione flessibile, progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità con una potenza di 14,9W/m. Con una temperatura di colore di 3000K, emette una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere suggestive in qualsiasi ambiente. Questo prodotto funziona a 24V, garantendo un'efficienza energetica ottimale e una lunga durata. La sua lunghezza di 5 metri consente un'ampia versatilità di utilizzo, rendendolo perfetto per applicazioni sia residenziali che commerciali. Inoltre, il grado di protezione IP65 assicura una resistenza agli agenti esterni, rendendolo adatto anche per installazioni all'aperto. Con il NEONFLEX 0612, l'illuminazione diventa un elemento di design, perfettamente adattabile a qualsiasi spazio.

Produttore

NEON FLEX 0612 B.C. 14.9W 1600LM IP