Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Cod. Rexel
LO06144
Cod. Produttore
06144
Cod. EAN
8058640806270

Informazioni di prodotto

Il NEONFLEX 0410 garantisce un’illuminazione flessibile e di qualità con protezione IP65, ideale per installazioni interne ed esterne.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del sistema
  • Risparmio di tempo con alimentazione a 24V
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione uniforme e confortevole a 4000 K
  • Efficienza energetica con potenza di 11 W/m
  • Adatto ad ambienti umidi e all’aperto
Il NEONFLEX 0410 è un sistema di illuminazione flessibile che offre un'illuminazione di alta qualità con una potenza di 11 W/m e una temperatura di colore di 4000 K, ideale per creare atmosfere accoglienti e funzionali. Con una lunghezza di 5 metri, questo prodotto è progettato per un'alimentazione a 24V, rendendolo versatile per molteplici applicazioni sia interne che esterne. La sua classificazione IP65 garantisce una protezione efficace contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo adatto anche per ambienti umidi o all'aperto. Realizzato con materiali di alta qualità, il NEONFLEX 0410 è resistente e durevole, assicurando un'illuminazione costante e affidabile nel tempo. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione innovative e pratiche.

Produttore

NEON FLEX 0410 B.N. 11W 1100LM IP67