Prodotti /

Cod. Rexel
SH6924715900377
Cod. Produttore
6924715900377
Cod. EAN
6924715900377

Informazioni di prodotto

Alimentato da Shelly
La valvola intelligente Neo Smart Water Valve è un dispositivo innovativo progettato per il controllo efficiente del flusso d'acqua. Grazie alla sua tecnologia avanzata, consente una gestione precisa e automatizzata degli impianti idraulici, migliorando la sicurezza e riducendo gli sprechi. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, questa valvola si integra facilmente con sistemi di domotica, offrendo un controllo remoto semplice e funzionale. Un componente essenziale per chi cerca soluzioni tecnologiche per la gestione dell’acqua. Descrizione del produttore: La valvola Neo Smart Water Valve è una valvola intelligente da 25 mm (1") con monitoraggio integrato del consumo, progettata per un controllo preciso e un funzionamento affidabile. Supportando sia Wi-Fi che Bluetooth, è adatta per applicazioni di risparmio idrico, monitoraggio e sicurezza.. . Caratteristiche del dispositivo:. - Misurazione integrata di portata, pressione e temperatura dell'acqua. - Misurazione della portata a ultrasuoni con precisione del ±10%, senza contatto con l'acqua e senza parti in movimento. - Alimentazione: 5 V CC / 2 A tramite USB-A. - Controllo valvola continuo da 0 a 100% (tempo di apertura/chiusura: 12 secondi). - Certificazione NSF per applicazioni con acqua potabile. - Pressione massima: 13 bar / Temperatura massima: 65 °C. - Grado di protezione IPX7 per ambienti difficili. - Alloggiamento in rame per durata e sicurezza. . Connettività e funzioni intelligenti:. - Wi-Fi (2,4 GHz) – funziona senza gateway. - Integrazione Bluetooth – comunicazione diretta con i dispositivi Shelly BLU. - Funzionamento locale – tutte le funzioni essenziali funzionano al 100% in locale, anche senza Internet. - Elevata compatibilità: si integra con oltre 200 piattaforme, tra cui Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings e Athom Homey. - Protocolli avanzati: supporta MQTT, HTTP e WebSocket, tutti protetti con TLS. . Powered by Shelly:. Essendo un dispositivo Powered by Shelly, la valvola intelligente Neo è dotata del chip Shelly X-chip, che garantisce la piena compatibilità con l'app Shelly Smart Control e piattaforme di terze parti. Sviluppata in stretta collaborazione con Shelly, garantisce la massima affidabilità e la piena funzionalità.. . Controllo locale: nessun gateway richiesto:. Come tutti i dispositivi Shelly Wi-Fi, include un server web integrato, che consente di accedere a funzioni avanzate anche in assenza di connettività Internet. Il dispositivo memorizza localmente programmi, automazione alba/tramonto e scenari, garantendo un funzionamento ininterrotto.. . Valvola intelligente Neo: gestione dell'acqua intelligente, precisa e affidabile con piena integrazione con Shelly.