›

NAVATA POUND SHAPER DIS. 27W SAND

Cod. Rexel L177621W66
Cod. Produttore 77621W66
Cod. EAN 8055306072598

Informazioni principali

  • Potenza: 27 W
  • Colore: Sabbia
  • Design: Moderno
  • Tipologia: Navata Pound Shaper
  • Efficienza: Alta
  • Finitura: Neutra
  • Applicazione: Illuminazione
  • Serie: L177621W66

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Navata Pound Shaper con potenza di 27 watt, caratterizzata da un design moderno e finitura color sabbia. Questo prodotto elettrico è progettato per offrire efficienza e affidabilità nell'illuminazione, con un'attenzione particolare all'estetica grazie alla sua tonalità neutra che si integra facilmente in diversi ambienti. Ideale per chi cerca una soluzione luminosa funzionale e dal look contemporaneo.
NAVATA POUND SHAPER DIS. 27W SAND