› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

NAVATA OPTUS 7 LED 1L 38W CRI92 Illuminazione Industriale Efficienza Energetica

Cod. Rexel L182395W30
Cod. Produttore 82395W30
Cod. EAN 8033913378944

Informazioni principali

  • Potenza: 38W
  • Indice resa colori: CRI92
  • Tipo: 1L
  • Serie: Optus 7
  • Applicazione: Navata
  • Efficienza: LED
  • Design: Integrato elettronica
  • Versatilità: Alta

Descrizione del prodotto

NAVATA OPTUS 7 1L 38W CRI92 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: NAVATA OPTUS 7 1L 38W CRI92 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
NAVATA OPTUS 7 LED 1L 38W CRI92 Illuminazione Industriale Efficienza Energetica