›

NAVATA OPTUS 7 1L 38W CRI92 SABBIA

Cod. Rexel L182909W60
Cod. Produttore 82909W60
Cod. EAN 8033913413331

Informazioni principali

  • Potenza: 38W
  • Indice resa cromatica: CRI92
  • Finitura: Sabbia
  • Serie: OPTUS 7
  • Tipo sorgente: 1L
  • Applicazione: Illuminazione
  • Design: Elegante e discreto
  • Uso: Alta qualità luce

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada NAVATA OPTUS 7 è un apparecchio di illuminazione elettrica progettato per garantire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Dotata di una sorgente luminosa da 38 watt con un indice di resa cromatica CRI92, assicura una resa cromatica naturale e brillante, ideale per ambienti che richiedono una luce precisa e confortevole. Il design in finitura sabbia conferisce un aspetto elegante e discreto, adatto a molteplici contesti d'installazione. Questo prodotto unisce tecnologia e funzionalità per offrire una soluzione luminosa affidabile e performante.
NAVATA OPTUS 7 1L 38W CRI92 SABBIA