›

NAVATA OPTUS 7 1L 38W CRI92 SABBIA

Cod. Rexel L182909W15
Cod. Produttore 82909W15
Cod. EAN 8033913413317

Informazioni principali

  • Potenza: 38W
  • Indice resa cromatica: CRI92
  • Colore: Sabbia
  • Tipo: Lampada sospensione
  • Illuminazione: luce naturale
  • Efficienza: alta durata
  • Serie: NAVATA OPTUS
  • Design: moderno ed elegante

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a sospensione NAVATA OPTUS con una sorgente luminosa da 38W e un indice di resa cromatica elevato CRI92, ideale per ambienti che richiedono una luce naturale e di alta qualità. Il colore sabbia conferisce un aspetto elegante e moderno, perfetto per integrare qualsiasi contesto architettonico. Progettata per garantire efficienza energetica e durata, questa lampada unisce funzionalità e design raffinato, offrendo un'illuminazione uniforme e confortevole.
NAVATA OPTUS 7 1L 38W CRI92 SABBIA