› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

NAVATA OPTUS 4 LED 27W CRI92 SABBIA ILLUMINAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA

Cod. Rexel L182906W15
Cod. Produttore 82906W15
Cod. EAN 8033913413102

Informazioni principali

  • Potenza: 27W
  • Indice resa colori: CRI92
  • Colore: Sabbia
  • Tipologia: 1L
  • Serie: Optus 4
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

NAVATA OPTUS 4 1L 27W CRI92 SABBIALinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: NAVATA OPTUS 4 1L 27W CRI92 SABBIALinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
NAVATA OPTUS 4 LED 27W CRI92 SABBIA ILLUMINAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA