›

NAVATA OPTUS 4 1L 27W CRI92 SABBIA

Cod. Rexel L182906W30
Cod. Produttore 82906W30
Cod. EAN 8033913413119

Informazioni principali

  • Potenza: 27 W
  • Indice resa cromatica: CRI92
  • Finitura: Sabbia
  • Tipo luce: LED
  • Applicazione: Interni
  • Efficienza: Energetica
  • Durata: Lunga
  • Serie: Optus 4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a LED con potenza di 27 watt, caratterizzata da un indice di resa cromatica elevato CRI92 che garantisce una luce naturale e brillante. Il design in finitura sabbia conferisce un aspetto elegante e moderno, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione di qualità e comfort visivo. Questa soluzione luminosa è pensata per offrire efficienza energetica e lunga durata, adatta a diverse applicazioni elettriche professionali.
NAVATA OPTUS 4 1L 27W CRI92 SABBIA