›

NAVATA OPTUS 4 1L 27W CRI92 SABBIA

Cod. Rexel L182906M30
Cod. Produttore 82906M30
Cod. EAN 8033913413058

Informazioni principali

  • Potenza: 27W
  • Indice resa cromatica: CRI92
  • Finitura: Sabbia
  • Tipo: Lampada sospensione
  • Efficienza energetica: Alta
  • Uso: Interni
  • Durata: Lunga
  • Serie: NAVATA OPTUS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a sospensione NAVATA OPTUS caratterizzata da una potenza di 27 watt e un indice di resa cromatica elevato CRI92, che garantisce una luce naturale e brillante. Il design in finitura sabbia conferisce un aspetto elegante e moderno, ideale per ambienti interni che richiedono un’illuminazione di alta qualità e un’atmosfera accogliente. Questo apparecchio elettrico è progettato per offrire efficienza energetica e una lunga durata, rappresentando una soluzione funzionale e decorativa per l’illuminazione di spazi residenziali o commerciali.
NAVATA OPTUS 4 1L 27W CRI92 SABBIA