›

NAVATA OPTUS 4 1L 27W CRI92 BG

Cod. Rexel L182389W30
Cod. Produttore 82389W30
Cod. EAN 8033913378524

Informazioni principali

  • Potenza: 27W
  • Indice resa cromatica: CRI92
  • Tipo: Lampada a LED
  • Serie: NAVATA OPTUS 4
  • Installazione: Semplice
  • Durata: Lunga
  • Efficienza: Elevata
  • Applicazione: Illuminazione precisa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a LED NAVATA OPTUS 4 con potenza di 27W e indice di resa cromatica CRI92 che garantisce una luce naturale e vivida. Progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità, è ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione precisa e confortevole. Il design è studiato per un'installazione semplice e una lunga durata, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Questo prodotto è una soluzione luminosa avanzata, perfetta per chi cerca efficienza energetica e resa cromatica superiore in un apparecchio compatto e funzionale.
NAVATA OPTUS 4 1L 27W CRI92 BG