›

NAVATA OPTUS 4 1L 27W CRI92 BG

Cod. Rexel L182389W60
Cod. Produttore 82389W60
Cod. EAN 8033913378531

Informazioni principali

  • Potenza: 27W
  • Indice resa cromatica: CRI92
  • Tecnologia: LED
  • Colore finitura: Bianco
  • Consumo energetico: Contenuto
  • Design: Compatto e funzionale
  • Applicazione: Domestico e professionale
  • Serie: NAVATA OPTUS 4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada NAVATA OPTUS 4 è una soluzione di illuminazione elettrica caratterizzata da un unico corpo luminoso da 27W con un indice di resa cromatica elevato CRI92, che garantisce una luce naturale e fedele ai colori. Il design compatto e funzionale la rende ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità. La sorgente luminosa a LED assicura un consumo energetico contenuto mantenendo elevate prestazioni luminose, rendendo questo prodotto adatto sia per uso domestico che professionale. La finitura bianca conferisce un aspetto moderno e si integra facilmente in diversi contesti architettonici.
NAVATA OPTUS 4 1L 27W CRI92 BG