›

NAVATA OPTUS 2 1L 18W CRI98 FID.SAB

Cod. Rexel L182902W60
Cod. Produttore 82902W60
Cod. EAN 8033913412822

Informazioni principali

  • Potenza: 18 W
  • Indice resa cromatica: CRI 98
  • Tipo luce: LED
  • Applicazione: Navata
  • Efficienza energetica: Alta
  • Design: Compatto
  • Serie: OPTUS 2
  • Installazione: Interni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a LED da 18 watt con indice di resa cromatica elevato CRI 98, progettata per garantire un'illuminazione naturale e fedele ai colori. Ideale per ambienti interni che richiedono una luce di alta qualità, offre un'efficienza energetica superiore e un design compatto. Adatta per l'installazione in sistemi di illuminazione a navata, assicura un'illuminazione uniforme e confortevole, migliorando l'atmosfera degli spazi in cui viene utilizzata.
NAVATA OPTUS 2 1L 18W CRI98 FID.SAB