›

NAVATA OPTUS 2 1L 18W CRI98 FID.SAB

Cod. Rexel L182902W30
Cod. Produttore 82902W30
Cod. EAN 8033913412815

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Indice resa cromatica: CRI98
  • Tipo luce: LED
  • Applicazione: Illuminazione precisa
  • Design: Compatto
  • Efficienza: Energetica
  • Serie: NAVATA OPTUS 2
  • Durata: Affidabile e lunga

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a LED NAVATA OPTUS 2 con potenza di 18W, caratterizzata da un indice di resa cromatica elevato CRI98 che garantisce una luce naturale e fedele ai colori reali. Questa sorgente luminosa è ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione di alta qualità e precisione visiva. Il design compatto e l'efficienza energetica la rendono una soluzione affidabile e duratura per applicazioni elettriche professionali.
NAVATA OPTUS 2 1L 18W CRI98 FID.SAB