›

NAVATA OPTUS 2 1L 18W CRI98 FID.BG

Cod. Rexel L182385W60
Cod. Produttore 82385W60
Cod. EAN 8033913378296

Informazioni principali

  • Potenza: 18 watt
  • Indice resa cromatica: CRI 98
  • Tipo luce: naturale e fedele
  • Applicazione: illuminazione precisa
  • Design: compatto
  • Efficienza: energetica
  • Serie: OPTUS 2
  • Uniformità: illuminazione costante

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a LED da 18 watt con elevato indice di resa cromatica CRI 98, progettata per garantire una luce naturale e fedele ai colori originali. Questa sorgente luminosa è ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione di alta qualità e precisione visiva. Il design compatto e l’efficienza energetica la rendono una soluzione affidabile per applicazioni elettriche professionali, offrendo prestazioni costanti e un’illuminazione uniforme.
NAVATA OPTUS 2 1L 18W CRI98 FID.BG