›

NAVATA OPTUS 1 LED 18W CRI92 SABBIA ILLUMINAZIONE TECNICA INDUSTRIALE

Cod. Rexel L182903W30
Cod. Produttore 82903W30
Cod. EAN 8033913412907

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Indice resa colori: CRI92
  • Colore: Sabbia
  • Tipo: 1L
  • Serie: Optus
  • Efficienza: LED
  • Applicazione: Navata
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

NAVATA OPTUS 1 1L 18W CRI92 SABBIALinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: NAVATA OPTUS 1 1L 18W CRI92 SABBIALinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
NAVATA OPTUS 1 LED 18W CRI92 SABBIA ILLUMINAZIONE TECNICA INDUSTRIALE