›

NAVATA OPTUS 1 1L 18W CRI92 BG

Cod. Rexel L182383N60
Cod. Produttore 82383N60
Cod. EAN 8033913378081

Informazioni principali

  • Potenza: 18 W
  • Indice resa cromatica: CRI92
  • Applicazione: Navate e spazi
  • Efficienza energetica: Alta
  • Illuminazione: Uniforme e naturale
  • Design: Compatto
  • Serie: Optus 1
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a LED da 18 watt con indice di resa cromatica elevato CRI92, ideale per ambienti che richiedono una luce naturale e confortevole. Progettata per garantire un'illuminazione uniforme e di alta qualità, questa lampada è adatta per installazioni in navate e spazi commerciali. Il design compatto e l'efficienza energetica la rendono una soluzione affidabile per il risparmio energetico senza rinunciare alla luminosità. La tonalità della luce è studiata per migliorare la visibilità e il benessere visivo, offrendo un'illuminazione performante e duratura.
NAVATA OPTUS 1 1L 18W CRI92 BG