›

NAVATA OPTUS 1 1L 18W CRI92 BG

Cod. Rexel L182383W60
Cod. Produttore 82383W60
Cod. EAN 8033913378111

Informazioni principali

  • Potenza: 18 watt
  • Indice resa cromatica: CRI92
  • Applicazione: Interni
  • Risparmio energetico: Elevato
  • Design: Compatto e funzionale
  • Durata: Lunga
  • Serie: NAVATA OPTUS
  • Uso: Commerciale e residenziale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a LED da 18 watt con indice di resa cromatica elevato CRI92, progettata per offrire un'illuminazione naturale e di alta qualità. Questo apparecchio è ideale per ambienti interni che richiedono una luce efficiente e confortevole, garantendo un risparmio energetico significativo senza compromettere la resa visiva. Il design compatto e funzionale si adatta facilmente a diverse soluzioni di illuminazione, rendendolo adatto a spazi commerciali e residenziali. La tecnologia avanzata assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo.
NAVATA OPTUS 1 1L 18W CRI92 BG