› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

NAUTILUS-RP 21 1L 4W IP68 acciaio inox illuminazione esterna giardini vialetti

Cod. Rexel L180314N15
Cod. Produttore 80314N15
Cod. EAN 8033913048090

Informazioni principali

  • Potenza: 4 W
  • Grado protezione: IP68
  • Materiale: Acciaio inox
  • Alimentazione: DC
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Serie: MK68-RP 21
  • Applicazioni: Esterni
  • Design: Compatto e robusto

Descrizione del prodotto

Il NAUTILUS-RP 21 1L 4W IP68 CR80 INOX è un dispositivo di illuminazione progettato per resistere a condizioni ambientali estreme. Realizzato in acciaio inox di alta qualità, questo prodotto offre un grado di protezione IP68, garantendo la massima impermeabilità e resistenza alla polvere. La sua forma elegante e compatta lo rende ideale per installazioni in esterni, dove è necessario un design robusto ma esteticamente gradevole. Con una potenza di 4 watt, il NAUTILUS-RP fornisce un'illuminazione efficiente e duratura, mentre il suo profilo sottile consente un'installazione discreta. Questo prodotto è particolarmente adatto per l'illuminazione di giardini, vialetti e aree residenziali, offrendo una soluzione versatile per ogni esigenza di illuminazione esterna. La sua costruzione in acciaio inox non solo assicura una lunga durata, ma conferisce anche un aspetto moderno e raffinato. Descrizione del produttore: Il NAUTILUS-RP 21 1L 4W IP68 CR80 INOX è un dispositivo di illuminazione progettato per resistere a condizioni ambientali estreme. Realizzato in acciaio inox di alta qualità, questo prodotto offre un grado di protezione IP68, garantendo la massima impermeabilità e resistenza alla polvere. La sua forma elegante e compatta lo rende ideale per installazioni in esterni, dove è necessario un design robusto ma esteticamente gradevole. Con una potenza di 4 watt, il NAUTILUS-RP fornisce un'illuminazione efficiente e duratura, mentre il suo profilo sottile consente un'installazione discreta. Questo prodotto è particolarmente adatto per l'illuminazione di giardini, vialetti e aree residenziali, offrendo una soluzione versatile per ogni esigenza di illuminazione esterna. La sua costruzione in acciaio inox non solo assicura una lunga durata, ma conferisce anche un aspetto moderno e raffinato.
NAUTILUS-RP 21 1L 4W IP68 acciaio inox illuminazione esterna giardini vialetti