›

NAUTILUS-RF 1 1LED 4,5W INOX

Cod. Rexel L184031W20
Cod. Produttore 84031W20
Cod. EAN 8033913467037

Informazioni principali

  • Potenza: 4,5 watt
  • Alimentazione: corrente continua
  • Materiale: acciaio inox
  • Lunghezza cavo: 2 metri
  • Tipo luce: LED
  • Consumo: basso
  • Durata: lunga
  • Serie: MK68-RF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED MK68-RF da 4,5 watt con alimentazione a corrente continua, caratterizzata da una struttura in acciaio inox resistente e un cavo di 2 metri per una facile installazione. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e qualità. La luce a LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo questo prodotto una soluzione pratica e moderna per esigenze di illuminazione specifiche.
NAUTILUS-RF 1 1LED 4,5W INOX