›

Nastro termorestringente trasparente 3,2 mm 150 m isolamento cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG125-C-E
Cod. Produttore PLG125-C-E
Cod. EAN 5414363107446

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 3.2 mm
  • Lunghezza rotolo: 150 m
  • Materiale: Heat Shrink Tubing
  • Colore: Trasparente
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Resistenza sostanze nocive: RoHS compliant
  • Spessore parete: Tin Wall
  • Applicazione: Isolamento flessibile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Nastro termorestringente di alta qualità ideale per applicazioni elettriche, con diametro di 3,2 mm e lunghezza di 150 metri. Progettato per garantire un isolamento sicuro e resistente, protegge efficacemente i cavi e i collegamenti da umidità, polvere e agenti esterni. Il materiale flessibile si adatta perfettamente alle superfici, assicurando una contrazione uniforme al calore per una finitura professionale e duratura. Questo prodotto è perfetto per interventi di cablaggio, riparazioni e manutenzione in ambito elettrico, offrendo affidabilità e protezione nel tempo. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 3.2mm Expanded Diameter, Transparent, 150M

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Nastro termorestringente trasparente 3,2 mm 150 m isolamento cavi elettrici