›

Nastro termorestringente SHRINK-KON PLG 3,2 mm blu rotolo 150 m isolamento elettrico protezione cavi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG125-6-E
Cod. Produttore PLG125-6-E
Cod. EAN 5414363107385

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 3.2mm
  • Lunghezza rotolo: 150m
  • Colore: Blu
  • Tipo: Heat Shrink Tubing
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Materiale: Strato sottile stagno
  • Conformità: Direttiva RoHS EU
  • Assenza sostanze: Ftalati e metalli pesanti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Nastro termorestringente SHRINK-KON PLG con diametro di 3,2 mm, disponibile in rotolo da 150 metri. Progettato per offrire un isolamento elettrico efficace e una protezione resistente contro umidità, polvere e agenti esterni. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un rivestimento sicuro e durevole, garantendo una perfetta adesione e una facile installazione. Questo materiale assicura una protezione affidabile dei cavi e delle connessioni elettriche in ambienti industriali e domestici. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 3.2mm Expanded Diameter, Blue, 150M

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Nastro termorestringente SHRINK-KON PLG 3,2 mm blu rotolo 150 m isolamento elettrico protezione cavi