›

Nastro termorestringente SHRINK-KON PLG 1,6 mm blu rotolo 150 m per isolamento elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG63-6-E
Cod. Produttore PLG63-6-E
Cod. EAN 5414363108917

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 1,6 mm
  • Lunghezza rotolo: 150 m
  • Colore: Blu
  • Tipo: Heat Shrink Tubing
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Materiale: Lamina di stagno
  • Conformità RoHS: Sì
  • Impiego: Isolamento flessibile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Nastro termorestringente SHRINK-KON PLG con diametro di 1,6 mm, ideale per l'isolamento e la protezione di connessioni elettriche. Presentato in rotolo da 150 metri, offre una soluzione versatile e durevole per applicazioni elettriche professionali, garantendo resistenza e sicurezza nelle installazioni. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 1.6mm Expanded Diameter, Blue, 150M

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Nastro termorestringente SHRINK-KON PLG 1,6 mm blu rotolo 150 m per isolamento elettrico