›

Nastro termorestringente SHRINK-KON 9,5 mm grigio rotolo 75 m per isolamento elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG375-8-E
Cod. Produttore PLG375-8-E
Cod. EAN 5414363172314

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 9,5mm
  • Lunghezza rotolo: 75 metri
  • Colore: Grigio
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Tipo: Heat Shrink Tubing
  • Materiale: Wall Tin
  • Conformità RoHS: Sì
  • Resistenza sostanze nocive: Certificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Nastro termorestringente SHRINK-KON con diametro di 9,5 mm, fornito in rotolo da 75 metri. Progettato per applicazioni elettriche, garantisce un isolamento affidabile e una protezione duratura dei collegamenti e dei cavi. La sua composizione consente una facile applicazione e un restringimento uniforme al calore, assicurando una perfetta aderenza anche su superfici irregolari. Ideale per l’uso in impianti elettrici, offre resistenza meccanica e protezione contro umidità e agenti esterni. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 9.5mm Expanded Diameter, Grey, 75M

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Nastro termorestringente SHRINK-KON 9,5 mm grigio rotolo 75 m per isolamento elettrico