›

Nastro termorestringente rosso 3,2 mm 150 m isolamento protezione cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG125-2-E
Cod. Produttore PLG125-2-E
Cod. EAN 5414363107330

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 3.2mm
  • Lunghezza rotolo: 150m
  • Colore: Rosso
  • Tipo: Heat Shrink Tubing
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Materiale: Polimero termorestringente
  • Conformità RoHS: Garantita
  • Spessore parete: Tin Wall

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Nastro termorestringente di alta qualità con diametro di 3,2 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono isolamento e protezione affidabile. Il rotolo da 150 metri garantisce una lunga durata e versatilità d’uso, permettendo di sigillare e proteggere cavi, giunzioni e componenti elettrici da umidità, polvere e agenti esterni. Il materiale resistente al calore assicura una contrazione uniforme e una perfetta adesione, migliorando la sicurezza e la durata degli impianti elettrici. Progettato per offrire prestazioni costanti in ambienti professionali e industriali. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 3.2mm Expanded Diameter, Red, 150M

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Nastro termorestringente rosso 3,2 mm 150 m isolamento protezione cavi elettrici