›

Nastro termorestringente nero 3,2 mm 300 m per isolamento elettrico professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG125-0-B
Cod. Produttore PLG125-0-B
Cod. EAN 5414363127697

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 3,2 mm
  • Lunghezza bobina: 300 m
  • Colore: Nero
  • Materiale: Heat shrink tubing
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Spessore parete: Tin Wall
  • Conformità RoHS: Certificata
  • Applicazione: Isolamento flessibile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Nastro termorestringente di alta qualità, ideale per l’isolamento e la protezione di connessioni elettriche. Il prodotto si presenta in una bobina da 300 metri con diametro di restringimento di 3,2 mm, garantendo una copertura sicura e duratura. Realizzato con materiali resistenti, assicura un’ottima resistenza meccanica e protezione contro umidità e polvere, rendendolo perfetto per applicazioni elettriche professionali. Adatto per utilizzi che richiedono affidabilità e precisione nel fissaggio e nella protezione dei cavi e dei collegamenti. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 3.2mm Expanded Diameter, Black, 300M

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Nastro termorestringente nero 3,2 mm 300 m per isolamento elettrico professionale