›

Nastro termorestringente nero 1,2mm 150m isolamento protezione cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG46-0-E
Cod. Produttore PLG46-0-E
Cod. EAN 5414363108559

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 1,2mm
  • Lunghezza rotolo: 150m
  • Colore: Nero
  • Materiale: Silicone
  • Senza cadmio e piombo: Sì
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Tipo: Heat Shrink Tubing
  • Conformità RoHS: Certificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Nastro termorestringente di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono isolamento e protezione affidabile. Il prodotto è fornito in rotolo da 150 metri con diametro interno di 1,2 mm, garantendo versatilità e facilità d’uso in diverse installazioni. La sua capacità di restringersi al calore assicura una perfetta aderenza ai cavi e componenti, proteggendoli da umidità, polvere e abrasioni. Questo nastro è una soluzione efficace per migliorare la sicurezza e la durata degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 1.2mm Expanded Diameter, Black, 150M, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Nastro termorestringente nero 1,2mm 150m isolamento protezione cavi elettrici