›

Nastro termorestringente blu 4,7mm 75m isolamento protezione cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG187-6-E
Cod. Produttore PLG187-6-E
Cod. EAN 5414363107774

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 4,7 mm
  • Lunghezza rotolo: 75 m
  • Colore: Blu
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Materiale: Heat Shrink Tubing
  • Protezione RoHS: Conforme
  • Spessore parete: Tin Wall
  • Applicazione: Isolamento e protezione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Nastro termorestringente di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono isolamento e protezione affidabile. Il prodotto è fornito in rotolo da 75 metri, con un diametro di restringimento di 4,7 mm, garantendo una perfetta adattabilità su cavi e connettori di varie dimensioni. La sua composizione assicura resistenza meccanica e durevolezza nel tempo, proteggendo efficacemente da umidità, polvere e agenti esterni. Questo nastro è uno strumento essenziale per garantire la sicurezza e l’efficienza degli impianti elettrici, facilitando l’installazione e la manutenzione. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 4.7mm Expanded Diameter, Blue, 75M

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Nastro termorestringente blu 4,7mm 75m isolamento protezione cavi elettrici